Motion
97 40 10

KNIPEX
97 40 10

Outil de poinçonnage 7 po
N° D’ARTICLE MI10651424
N° MFR97 40 10
Prix128.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 40 10

Outil de poinçonnage 7 po
N° D’ARTICLE MI10651424
N° MFR97 40 10
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
Prix128.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7 po.
  • Poids à l’expédition
    0 lb

Détails

  • Fini de lame
    Bruni
  • Matériau du corps
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Outil de poinçonnage
  • Couleur de la poignée
    Blanc
  • Matériau de la poignée
    Plastique nu
  • Type de poignée
    Plastique nu
  • Code d’harmonisation
    8211.92.4060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015398
  • Matériel
    Plastique
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015398

Aperçu

Description du fabricant
97 40 10 OUTIL D’INSERTION
  • Outil pour mettre sur les planches, les douilles et les champs.
  • Pousser vers le bas et couper en une seule opération.
  • Pour les câbles PTNB et STP, conducteur de 0.4 - 0.8 mm de diamètre.
  • Crochet de traction intégré et lame de dégagement.
  • Le boîtier est fait de plastique résistant aux chocs.