Motion
72 21 160

KNIPEX
72 21 160

Pince diagonale de 6 1/4 po pour plastiques de coupe affleurante à angle de 85° po
N° D’ARTICLE MI10651465
N° MFR72 21 160
Prix137.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
72 21 160

Pince diagonale de 6 1/4 po pour plastiques de coupe affleurante à angle de 85° po
N° D’ARTICLE MI10651465
N° MFR72 21 160
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
Prix137.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3 3/4 po.
  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    5 7/8 po.
  • Profondeur globale
    1 po
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 po
  • Longueur de pièce unique
    5 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 7/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.385 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/16 po.
  • Poids
    0.385
  • Largeur
    2 1/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Description
    Pince diagonale pour plastiques à coupe affleurante, inclinée 85°
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Type de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221001896
  • Matériel
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221001896
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
72 21 160 GOUGES DIAGONALES ENCASTRÉES POUR
  • Fournit une coupe entièrement affleurante lors de la coupe des attaches autobloquantes, du plastique et des métaux mous.
  • Pour une coupe presque affleurante des composants en plastique moulé à partir des traverses.
  • Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
  • Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.
  • 85˚ lames inclinées.