Motion
78 03 140

KNIPEX
78 03 140

Coupe-herbe diagonale Super Knips® - 5 1/2 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651469
N° MFR78 03 140
Prix55.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
78 03 140

Coupe-herbe diagonale Super Knips® - 5 1/2 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651469
N° MFR78 03 140
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
Prix55.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    31/64 po.
  • Longueur de la poignée
    4 po.
  • Hauteur
    9/16 po.
  • Longueur de la mâchoire
    12.30 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    9.20 mm;0.3622 po
  • Largeur de la mâchoire
    39/64 po.
  • Longueur
    5 5/8 po.
  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Longueur totale
    5 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    5 5/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 5/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.187 lb
  • Largeur de l’outil
    1 31/32 po.
  • Poids
    0.187
  • Largeur
    1 31/32 po.

Détails

  • Application
    Découpe d’attaches de câble, d’électronique, de mécanique fine
  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable Inox
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Type de coupe
    Coupe cisaille
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    0.2 - 2.10 mm
  • Description
    Électronique Super Knips® XL
  • Poignée ergonomique
    Oui
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Poignées multicomposants, limiteur d’ouverture, ressort d’ouverture
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Effet de levier élevé
    Non
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023263
  • Matériel
    Acier inoxydable Inox
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Non
  • CUP_NON
    843221023263
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
78 03 140 SUPER KNIPS XL
  • La version de 5 1/2 po offre une stabilité et une performance de coupe supérieures.
  • Bords de coupe au sol de précision sans biseau pour couper à ras les fils les plus fins, p. ex. en électronique et en ingénierie de précision.
  • Les extrémités de forme précise coupent également les fils adjacents de 1/64 po (0.20 mm) de diamètre.
  • Largeur de poignée conviviale pour le ressort d’ouverture et le limiteur d’ouverture.
  • Mouvement extrêmement fluide pour une fatigue minimale de l’opérateur.
  • Dureté de pointe (environ 54 HRC).
  • Acier inoxydable INOX.
  • Avec ressort d'ouverture et limiteur d'ouverture.
  • Dureté de pointe d’environ 54 HRC.
  • INOX - acier à outils.
  • Tête polie.
  • Poignées avec poignées multicomposants.