Motion
78 03 125 ESD

KNIPEX
78 03 125 ESD

Coupe-herbe diagonale Super Knips® - 5 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651480
N° MFR78 03 125 ESD
Prix51.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
78 03 125 ESD

Coupe-herbe diagonale Super Knips® - 5 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651480
N° MFR78 03 125 ESD
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
Prix51.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    23/64 po.
  • Longueur de la poignée
    3 1/2 po.
  • Hauteur
    13/16 po.
  • Longueur de la mâchoire
    9 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    7.50 mm;0.2953 po
  • Largeur de la mâchoire
    17/32 po.
  • Longueur
    5 1/8 po.
  • Profondeur globale
    13/16 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    13/16 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.135 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Poids
    0.135
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Application
    Assemblage électronique, travaux fins, coupe affleurante
  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable Inox
  • Couleur
    Bleu/Gris
  • Type de coupe
    Coupe cisaille
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    0.2 - 1.60 mm;0.0079 - 0.0630 po
  • Capacité de coupe du fil dur
    1 mm;0.0394 po
  • Description
    Poignées électroniques Super Knips®-ESD
  • Poignée ergonomique
    vrai
  • Couleur de la poignée
    Bleu/Gris
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants ESD
  • Style de poignée
    Double composant, résistant aux décharges électrostatiques, ressort ouvert
  • Type de poignée
    Multicomposants ESD
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Effet de levier élevé
    faux
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221013608
  • Matériel
    Acier inoxydable Inox
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221013608
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
78 03 125 ÉLECTRONIQUE DES DÉS
  • Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
  • Bords de coupe très tranchants et mis à la terre sans biseau pour une coupe affleurante, parfaits pour les attaches de câble.
  • Les extrémités en forme de précision coupent les fils reposant sur une planche de 1/64 po (0.2 mm) de diamètre.
  • Joint avec rivet en acier inoxydable.
  • Mouvement extrêmement fluide pour une fatigue minimale de l’opérateur.
  • Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
  • Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
  • Les rainures de la poignée procurent une prise stable lors de l’application d’une légère pression.
  • Dureté de pointe (environ 54 HRC).
  • Les décharges électrostatiques (DES) permettent de décharger l’énergie électrostatique par les poignées de manière graduelle et contrôlée, ce qui protège les composants menacés par les décharges électrostatiques.
  • Acier inoxydable INOX.