Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/8 po.
- Largeur de la mâchoire7/16 po.
- Longueur4 7/8 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale4 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique4 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce4 7/8 po.
- Poids de l’outil0.215 lb
- Largeur de l’outil2 po.
- Poids0.215
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsRoulement à billes en acier
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionCoupe-câbles obliques électroniques
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221003449
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221003449
Aperçu
- Bords tranchants pour les fils durs doux et moyens.
- Pas de biseau, pour une coupe affleurante.
- Dureté de pointe (environ 58 HRC).
- Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
- Joint carré de précision.
- Le poli et une fine pellicule d’huile offrent une protection efficace contre la rouille – aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
- Acier à roulement à billes.
- Capacité de coupe : jusqu’à 3/64 po pour les fils souples et jusqu’à 1/32 po pour les fils moyens.
- Poli avec une fine pellicule d’huile pour offrir la meilleure protection possible contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
- Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile.
- Tête polie.
- Poignées avec couvercles multicomposants.