Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/3 po.
- Longueur7 15/16 po.
- Profondeur globale1 1/3 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/3 po
- Longueur de pièce unique7 15/16 po.
- Largeur d’une seule pièce7 15/16 po.
- Poids de l’outil0.735 lb
- Largeur de l’outil2 po.
- Poids0.735
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince coupante d’extrémité
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221003548
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221003548
Aperçu
- La forme de la tête offre un mouvement optimisé lors du serrage des nœuds en mailles d’acier pendant le travail du béton armé.
- Bords tranchants pour les fils souples, moyens et durs.
- Bords tranchants durcis par induction, dureté du bord tranchant (environ 61 HRC).
- Capacité de coupe : jusqu’à o 5/32 po pour les fils souples, jusqu’à 9/64 po pour les fils moyens et jusqu’à 7/64 po pour les fils durs.
- Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.