Motion
26 13 200

KNIPEX
26 13 200

Pince à bec long de 8 po avec coupe
N° D’ARTICLE MI10651705
N° MFR26 13 200
Prix63.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
26 13 200

Pince à bec long de 8 po avec coupe
N° D’ARTICLE MI10651705
N° MFR26 13 200
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
Prix63.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/8 po.
  • Longueur
    7 7/8 po.
  • Profondeur globale
    5/8 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    5/8 po
  • Longueur de pièce unique
    7 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 7/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.37 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à bec long avec coupe
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Comprend un coupe-câble
    Oui
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
PINCE COUPANTE LATÉRALE À BEC LONG 26 13 200
  • Embouts élastiques; stables même lorsqu’ils sont tordus.
  • Embouts de précision souples et tolérants à la distorsion.
  • Pince coupante latérale à bec snipe également connue sous le nom de pince à bec ciré.
  • Mâchoires en pointe, longues et demi-rondes.
  • Bords de coupe durcis (environ 61 HRC) pour les fils souples, moyens et durs.
  • Le nez long et mince est idéal pour travailler dans des espaces confinés.
  • Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.