Spécifications
Dimensions
- Hauteur13/16 po.
- Longueur8 1/8 po.
- Profondeur globale13/16 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique13/16 po
- Longueur de pièce unique8 1/8 po.
- Largeur d’une seule pièce8 1/8 po.
- Poids de l’outil0.44 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à bec long avec coupe
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Style de poignéeMulticomposants
- Comprend un coupe-câbleOui
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Embouts élastiques; stables même lorsqu’ils sont tordus.
- Embouts de précision souples et tolérants à la distorsion.
- Pince coupante latérale à bec snipe également connue sous le nom de pince à bec ciré.
- Mâchoires en pointe, longues et demi-rondes.
- Bords de coupe durcis (environ 61 HRC) pour les fils souples, moyens et durs.
- Le nez long et mince est idéal pour travailler dans des espaces confinés.
- Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.