Motion
98 01 5/8"

KNIPEX
98 01 5/8"

Boîte décalée 8 po Wrench-1000V isolée 5/8 po
N° D’ARTICLE MI10651729
N° MFR98 01 5/8"
Prix57.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 01 5/8"

Boîte décalée 8 po Wrench-1000V isolée 5/8 po
N° D’ARTICLE MI10651729
N° MFR98 01 5/8"
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
Prix57.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 3/16 po.
  • Longueur
    8 15/16 po.
  • Profondeur globale
    1 3/16 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Poids à l’expédition
    0 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/16 po
  • Longueur de pièce unique
    8 15/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 15/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.445 lb
  • Largeur de l’outil
    1 7/16 po.
  • Poids
    0.445
  • Largeur
    1 7/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Inde
  • Description
    Boîte décalée Wrench-1000V isolée 5/8 po
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Style de poignée
    1000V Isolé
  • Type de poignée
    1000V Isolé
  • Code d’harmonisation
    8204.11.0060
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221006709
  • Matériel
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221006709

Aperçu

Description du fabricant
98 01 5/8" OFFSET BOX WRENCH-1, 000V
  • Conception décalée pour un accès plus facile et un positionnement vertical sur la tête du boulon.
  • Pour les largeurs sur les méplats à 5/8 po.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier au vanadium chromé; forgé, durci à l’huile.