Motion
98 56

KNIPEX
98 56

Couteau à câble de 7 1/4 po avec isolation Guard-1000V
N° D’ARTICLE MI10651750
N° MFR98 56
Prix62.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 56

Couteau à câble de 7 1/4 po avec isolation Guard-1000V
N° D’ARTICLE MI10651750
N° MFR98 56
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
Prix62.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    50 mm
  • Longueur
    7 1/3 po.
  • Profondeur globale
    1 po
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 po
  • Longueur de pièce unique
    7 1/3 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 1/3 po.
  • Poids de l’outil
    0.14 lb
  • Largeur de l’outil
    1 13/16 po.
  • Poids
    0.14
  • Largeur
    1 13/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable chirurgical
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Italie
  • Description
    Couteau à câble isolé Guard-1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Type de poignée
    1000V Isolé
  • Code d’harmonisation
    8211.92.4060
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221006464
  • Matériel
    Acier inoxydable chirurgical
  • Nombre de pièces
    1
  • Type
    Couteau à câble
  • CUP_NON
    843221006464

Aperçu

Description du fabricant
COUTEAU À CÂBLE 98 56 AVEC GUARD-1, 000V
  • Utilisé pour retirer l'isolation extérieure des câbles conducteurs.
  • Lame droite remplaçable référence 98 56 09.
  • Comprend un protège-lame à charnière pour protéger la lame lorsqu’elle n’est pas utilisée.
  • L’arrière de la lame est recouvert de plastique pour éviter les courts-circuits.
  • Longueur de lame de 1 31/32 po.
  • Poignée en plastique 1000V .
  • Acier chirurgical à lame, inox, durci à l’air.