Spécifications
Dimensions
- Contenu87 01 125, 87 01 250, 87 01 300
- Poids2.515 lb
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble Cobra® de 3 pièces avec pochette de rangement
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique antidérapant
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusComprend 1 pince Cobra® de 5 po (87 01 125), 1 pince Cobra® de 10 po (87 01 250), 1 pince Cobra® de 12 po (87 01 300).
- Comprend87 01 250, 87 01 300, 87 01 125
- IsoléNon
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221021474
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces3
- Type d’ensembleEnsembles de pinces
- TypeEnsemble avec pochette de rangement
- CUP_NON843221021474
Aperçu
Description du fabricant
9K 00 80 122 US 3 PC ENSEMBLE COBRA AVEC
- Comprend 1 pince Cobra® de 5 po (87 01 125), 1 pince Cobra® de 10 po (87 01 250), 1 pince Cobra® de 12 po (87 01 300).
- Réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
- Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous : aucun glissement sur la pièce et faible force de main requise.
- Surfaces adhérentes avec dents durcies spéciales.
- Le protège-pincement empêche les doigts de l’opérateur d’être pincés.
- Acier robuste au chrome vanadium, forgé et durci à l’huile.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité