Spécifications
Dimensions
- Hauteur ou largeur totale8 3/4 po.
- Longueur totale10 1/2 po.
- Poids de l’outil2.425 lb
- Largeur de l’outil8 3/4 po.
- Poids2.425
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces à sertir (97 43 200) et matrice de sertissage : connecteurs solaires pour MC3 contacts multiples (97 49 65) et localisateur pour 97 49 65 (97 49 65 1) emballés dans un étui protecteur en plastique
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Style de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusComprend 1 pince principale pour système de sertissage de 8 po (97 43 200), connecteurs solaires MC3 (97 49 65), localisateur pour 97 49 65 (97 49 65)
- Comprend97 49 65 1, 97 49 65, 97 43 200
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221009977
- MatérielENSEMBLE
- Type d’ensembleEnsembles de pinces
- CUP_NON843221009977
Aperçu
- Comprend 1 de chaque : pince principale pour système de sertissage de 8 po (97 43 200), connecteurs solaires MC3 (97 49 65), localisateur pour 97 49 65 (97 49 65).