Motion
9K  00 80 62 É.-U.

KNIPEX
9K 00 80 62 US

8 1/4" Crimp System Pliers (97 43 200) & Crimp Die: Solar Connectors for MC4 Multi Contact (97 49 66) Packaged In A Protective Plastic Case
N° D’ARTICLE MI10652229
N° MFR9K 00 80 62 US
Prix872.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 00 80 62 US

8 1/4" Crimp System Pliers (97 43 200) & Crimp Die: Solar Connectors for MC4 Multi Contact (97 49 66) Packaged In A Protective Plastic Case
N° D’ARTICLE MI10652229
N° MFR9K 00 80 62 US
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
Prix872.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    97 43 200 et 97 49 66
  • Hauteur ou largeur totale
    3 3/4 po.
  • Longueur totale
    8 1/4 po.
  • Poids de l’outil
    1.25 lb
  • Largeur de l’outil
    3 3/4 po.
  • Poids
    1.25

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces à sertir (97 43 200) et matrice de sertissage : connecteurs solaires pour MC4 contacts multiples (97 49 66) emballés dans un étui protecteur en plastique
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Comprend 1 pince principale de 8 po pour système de sertissage (97 43 200), connecteurs solaires MC4 (97 49 66), 1 localisateur pour 97 49 66 (97 49 66 1)
  • Comprend
    97 43 200 et 97 49 66
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221009984
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Type d’ensemble
    Ensembles de pinces
  • CUP_NON
    843221009984

Aperçu

Description du fabricant
9K 00 80 62 PINCES US POUR SYSTÈME DE SERTISSAGE (97
  • Comprend 1 de chaque : pince principale pour système de sertissage de 8 po (97 43 200), connecteurs solaires MC4 (97 49 66), 1 localisateur pour 97 49 66 (97 49 66 1).