Spécifications
Dimensions
- Contenu03 02 180, 70 02 160, 87 01 250
- Poids2.105 lb
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble de 3 pinces à succès
- Matériau de la poignée70 02 160), revêtement plastique antidérapant (87 01 250), multicomposant (03 02 180
- Style de poignée70 02 160), revêtement plastique antidérapant (87 01 250), multicomposant (03 02 180
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusComprend : (1) pinces combinées à grand effet de levier de 02 01 180 7 1/4 po, (1) pinces coupantes diagonales à grand effet de levier de 74 01 160 6 1/4 po, (1) pinces pour pompe à eau haute technologie Cobra® de 87 01 250 10 po.
- Comprend70 02 160, 87 01 250, 03 02 180
- IsoléNon
- Style de surface de mâchoireDentelé (combinaison, Cobra)
- Numéro CUP du fabricant843221006587
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces3
- Type d’ensembleEnsemble de pinces
- TypeTrousse d’outils
- CUP_NON843221006587
Aperçu
- Trois des pinces les plus vendues de KNIPEX dans un ensemble dans un plateau de rangement en plastique.
- Comprend 1 pince combinée de 7-1/4 po – poignée confort (03 02 180), coupe-câbles diagonals de 6-1/4 po – poignée confort (70 02 160), pince Cobra® de 10 po (87 01 250).
- Le plateau en plastique peut être utilisé dans les établi ou les tiroirs d’armoire.
- Chaque cavité d’outil est fabriquée avec précision pour chacun des trois outils afin de faciliter l’emplacement et le rangement de l’outil.