Spécifications
Dimensions
- Contenu34 12 130, 34 22 130, 34 32 130, 79 02 120, 79 02 125, 79 42 125
- Hauteur ou largeur totale6 5/8 po.
- Poids de l’outil1.28 lb
- Largeur de l’outil6 5/8 po.
- Poids1.28
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- Description6 pinces électroniques Precision dans une pochette zippée
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Style de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Accessoires inclus(1) Pinces électroniques de précision de 34 12 130 5-1/4 po à embouts plats, (1) Pinces électroniques de précision de 34 22 130 5-1/4 po à moitié embouts ronds, (1) Pinces électroniques de précision de 34 32 130 5-1/4 po à embouts ronds, (1) Coupe-câbles diagonaux de précision de 79 02 120 4-3/4 po à poignée confort, (1) Coupe-câbles diagonaux de précision de 79 02 125 5 po à poignée confort, (1) Coupe-câbles diagonaux de précision de 79 42 125 5 po à poignée confort.
- Comprend34 22 130, 34 32 130, 79 02 120, 79 02 125, 79 42 125, 34 12 130
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221010935
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces6
- Type d’ensembleJeu de pinces de précision
- CUP_NON843221010935
Aperçu
- Six des pinces électroniques les plus vendues de KNIPEX dans un ensemble dans un étui en tissu à fermeture à glissière.
- Comprend 1 de chacun des éléments suivants : pinces électroniques de précision de 5-1/4 po (34 12 130), pinces électroniques de précision de 5-1/4 po (34 22 130), pinces électroniques de précision de 5-1/4 po (34 32 130), pinces coupantes diagonales électroniques de précision de 4-3/4 po - poignée confort (79 02 120), pinces coupantes diagonales électroniques de précision de 5 po - poignée confort (79 02 125) et pinces coupantes diagonales électroniques de précision de 5 po - poignée confort (79 42 125).
- Boîtier à glissière en polyester durable.
- Chaque outil est maintenu solidement en place avec des bandes élastiques cousues.
- Toutes les pinces sont dotées de poignées confortables.
- Toutes les pinces sont dotées d’un ressort d’ouverture facilitant l’utilisation répétitive.
- Toutes les pinces sont dotées d’un joint boulonné pour un réglage fin.