Motion
9K  98 98 30 É.-U.

KNIPEX
9K 98 98 30 US

Jeu de pinces/visseuses combinées - matériau SET, 10 pièces
N° D’ARTICLE MI10652275
N° MFR9K 98 98 30 US
Prix430.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 98 98 30 US

Jeu de pinces/visseuses combinées - matériau SET, 10 pièces
N° D’ARTICLE MI10652275
N° MFR9K 98 98 30 US
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
Prix430.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.020 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces 10 pièces et tournevis Set-1000V isolés dans un étui rigide
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposants
  • Style de poignée
    1000V Isolé, multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Includes 1 each of: 1000V insulated tools: 6-1/2" Cable Shears (95 18 165 US), 8" Long Nose Pliers with Cutter (26 18 200 US), 8" High Leverage Diagonal Cutting Pliers (74 08 200 US), 9" High Leverage Combination Pliers (02 08 225 US), 10" Alligator Water Pump Pliers (88 08 250 US), R2 Square Drive Screwdriver, 4" (98 12 02), 5/32" Slotted Screwdriver, 4" (98 20 40), 1/4" Slotted Screwdriver, 6" (98 20 65), P1 Screwdriver, 3-1/4" (98 24 01), P2 Screwdriver, 4" (98 24 02).
  • Comprend
    02 08 225 NOUS, 26 18 200 NOUS, 74 08 200 NOUS, 88 08 250 NOUS, 98 12 02, 98 20 40, 98 20 65, 98 24 01, 98 24 02, 95 18 165 NOUS
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005603
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    10
  • Type d’ensemble
    Ensembles variés
  • Type
    Pinces et tournevis
  • CUP_NON
    843221005603

Aperçu

Description du fabricant
9K 98 98 30 US 10 PINCES/TOURNEVIS
  • Includes 1 each of: 1000V insulated tools: 6-1/2" Cable Shears (95 18 165 US), 8" Long Nose Pliers with Cutter (26 18 200 US), 8" High Leverage Diagonal Cutting Pliers (74 08 200 US), 9" High Leverage Combination Pliers (02 08 225 US), 10" Alligator Water Pump Pliers (88 08 250 US), R2 Square Drive Screwdriver, 4" (98 12 02), 5/32" Slotted Screwdriver, 4" (98 20 40), 1/4" Slotted Screwdriver, 6" (98 20 65), P1 Screwdriver, 3-1/4" (98 24 01), P2 Screwdriver, 4" (98 24 02).
  • Contient cinq pinces et cinq tournevis KNIPEX .
  • Comprend un étui en plastique résistant aux chocs.