Spécifications
Dimensions
- Hauteur2 1/4 po.
- Longueur19 2/3 po.
- Profondeur globale2 1/4 po.
- Hauteur ou largeur totale14 1/8 po.
- Longueur totale19 3/4 po.
- Poids à l’expédition0 lb
- Hauteur de pièce unique2 1/4 po
- Longueur de pièce unique19 2/3 po.
- Largeur d’une seule pièce19 2/3 po.
- Poids de l’outil0.825 lb
- Largeur de l’outil14 1/8 po.
- Poids0.825
- Largeur14 1/8 po.
Détails
- Matériau du corpsTissu en polyester
- CouleurNoir
- Description13 Sac à outils de poche, vide
- Caractéristiques et avantages• La conception à rouler offre un moyen pratique de ranger les outils et de les transporter. •Le sac garde les outils bien organisés et se déroule pour un accès rapide. •La boucle de dégagement latérale double facilite l’ouverture et la fermeture. •13 fentes pour outils pour ranger chaque outil. •Outils non inclus.
- Couleur de la poignéeNoir
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221025281
- MatérielTissu en polyester
- Nombre de pièces1
- Type de stockageRouleau
- CUP_NON843221025281
Aperçu
- La conception à rouler offre un moyen pratique de ranger les outils et de les transporter.
- Le sac garde les outils bien organisés et se déroule pour un accès rapide.
- La boucle de dégagement latérale double facilite l’ouverture et la fermeture.
- 13 fentes à outils pour ranger chaque outil.
- Outils non inclus.