Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la dimension de stockage1.08 po
- Longueur de la dimension de stockage12.63 po
- Largeur de la dimension de stockage3.74 po.
Détails
- Type d’accessoirePinces à outils attachées
- CouleurRouge/Bleu
- DescriptionSystème complet d’attache d’outils
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantages• Le système d’attache comprend ce qui suit : sangles d’adaptation d’attache à outil (00 50 01 T BKA), Straps-3 qté (00 50 02 T BKA) et Carabiners-2 qté (00 50 03 T BKA). •N’est pas un dispositif d’ÉPI - ne supportera pas le poids humain. •Inspecter l’usure avant chaque utilisation. •À utiliser uniquement avec le système d’attache à outil KNIPEX . •Vérifiez toujours les instructions pour une utilisation et une fixation correctes. •À utiliser avec les outils d’attache KNIPEX avec point de montage intégré dans la poignée.
- Groupe et classeOutils attachés
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Code d’harmonisation5607.50.4000
- Comprend00 50 01 T BKA (longe), 00 50 02 T BKA (bretelles d’adaptation) et 00 50 03 T BKA ( mousquetons verrouillables)
- Poignée isoléeNon
- Couleur de la longeRouge
- Numéro CUP du fabricant843221022457
- MatérielPolyester et aluminium
- Nombre de pièces6
- CUP_NON843221022457
Aperçu
- Le système d’attache comprend ce qui suit : sangles d’adaptation d’attache à outil (00 50 01 T BKA), Straps-3 qté (00 50 02 T BKA) et Carabiners-2 qté (00 50 03 T BKA).
- N’est pas un dispositif d’EPI – ne supporte pas le poids humain.
- Inspectez l’usure avant chaque utilisation.
- À utiliser uniquement avec le système d’attache à outil KNIPEX .
- Vérifiez toujours les instructions pour une utilisation et une fixation correctes.
- À utiliser avec les outils d’attache KNIPEX avec point de montage intégré dans la poignée.