Motion
12 64 180

KNIPEX
12 64 180

Dénudeur de câble plat automatique 7 1/4 po 0.75-2.5 mm2
N° D’ARTICLE MI10652397
N° MFR12 64 180
Prix197.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 64 180

Dénudeur de câble plat automatique 7 1/4 po 0.75-2.5 mm2
N° D’ARTICLE MI10652397
N° MFR12 64 180
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
Prix197.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    0.75 - 2.5 mm2
  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    6 15/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 15/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.27 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/4 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique renforcé de fibre de verre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Dénudeur de câble plat automatique 0.75-2.5 mm2
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Plastique nu
  • Type de poignée
    Plastique nu
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221024604
  • Matériel
    Plastique renforcé de fibre de verre
  • Nombre de pièces
    1
  • Capacité de dénudage
    0.75 - 2.5 mm2
  • CUP_NON
    843221024604
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
DÉNUDEUR DE FILS AUTOMATIQUE 12 64 180 13-19
  • Pour les câbles plats isolés en PVC jusqu'à une largeur maximale de 15/32 po et 14 à 18 AWG.
  • S'adapte automatiquement aux différentes hauteurs de conducteur, ce qui évite d'endommager le conducteur.
  • Permet de longues longueurs de décapage.
  • Utilisation polyvalente pour les pinces sur les soufflets CV, les conduites de refroidisseur et de carburant, les systèmes de pression d’air et les compresseurs.
  • Le corps est fabriqué en plastique léger renforcé de fibre de verre.
  • La lame est faite d’acier à outil spécial; durcie à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif