Motion
11 82 130

KNIPEX
11 82 130

Cisailles de dénudage de fils électroniques 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10652404
N° MFR11 82 130
Prix124.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
11 82 130

Cisailles de dénudage de fils électroniques 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10652404
N° MFR11 82 130
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
Prix124.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    32-18 AWG
  • Profondeur globale
    3/4 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    5 9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 9/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.195 lb
  • Largeur de l’outil
    1 7/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Cisailles de dénudage de fils électroniques
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Comprend un coupe-câble
    Oui
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011291
  • Matériel
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Capacité de dénudage
    jusqu’à 3 po (0.03 - 1.19 mm)
  • CUP_NON
    843221011291
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
CISAILLEMENT DE FIL ÉLECTRONIQUE 11 82 130 ET
  • Pour la coupe et le dénudage de conducteurs simples, multiples et à torons fins d'un diamètre maximal de 3/64 po (18-32 AWG).
  • Tête pointue des cisailles au-dessus du trou de dénudage pour la coupe précise du fil fin dans les espaces confinés.
  • Réglage facile du diamètre requis du fil plein ou toronné avec vis moletée et contre-écrou.
  • Ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
  • Acier à outil spécial, durci à l’huile.