Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible0.5-0.75/1.0/1.5/2.5/4.0/6.0 mm2
- Profondeur globale1 3/4 po.
- Longueur totale7 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique1 3/4 po
- Longueur de pièce unique7 1/8 po.
- Largeur d’une seule pièce7 1/8 po.
- Poids de l’outil0.8 lb
- Largeur de l’outil2 7/8 po.
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- CouleurRouge
- Pays d’origineJapon
- DescriptionPince à dénuder automatique 0.5-6.0 mm2
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique
- Type de poignéePlastique
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221003920
- MatérielAluminium
- Nombre de pièces1
- Capacité de dénudage0.5-0.75/1.0/1.5/2.5/4.0/6.0 mm2
- CUP_NON843221003920
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Laisse les fils intacts en raison de la forme précise des lames, même les conducteurs multibrins sont dénudés doucement.
- Pendant le dénudage, le fil est fermement maintenu par des mâchoires de serrage.
- Butée de longueur ajustable intégrée pour une longueur de dénudage constante pendant les travaux répétitifs.
- Un ressort ramène le dénudeur à la position de départ.
- Lame de rechange numéro de pièce 12 29 180.
- Le corps de la pince est en aluminium.
- La lame est faite d’acier à outil spécial, durci à l’huile.