Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible0.2 - 4.0 mm2
- Profondeur globale1 3/16 po.
- Longueur totale5 po.
- Hauteur de pièce unique1 3/16 po
- Longueur de pièce unique4 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce4 7/8 po.
- Poids de l’outil0.095 lb
- Largeur de l’outil1 7/16 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique renforcé de fibre de verre
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionOutil de démontage universel
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique nu
- Type de poignéePlastique nu
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221011680
- MatérielPlastique renforcé de fibre de verre
- Nombre de pièces1
- Capacité de dénudage8.0 - 13.0 mm
- CUP_NON843221011680
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour le démontage et le dénudage de tous les câbles d'installation ronds et à l'épreuve de l'humidité courants entre 3 x 1.5 mm2 et 5 x 2.5 mm2.
- Convient pour 8 à 13 mm.
- Outil de dénudage repliable à double coque avec ressort d’ouverture et levier de verrouillage.
- Pince pour un transport sécuritaire.
- Comprend une lame supplémentaire pour les coupes longitudinales.
- Construction renforcée de fibre de verre durable.