Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6 1/4 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à dénuder les extrémités 0.5 mm
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique antidérapant
- Type de poignéePlastique antidérapant
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221011642
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Pince nasale ou encoche en VNez de pince
- Capacité de dénudage1/64 po (0.5 mm)
- CUP_NON843221011642
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pince à dénuder les extrémités pour dénuder les câbles fins.
- Ennuyage précis pour correspondre au diamètre du fil - prisme de dénudage précis, non réglable.
- Convient aux fils métriques de 0.5 mm.
- Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
- Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile.