Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 1/16 po.
- Longueur totale6 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/16 po
- Longueur de pièce unique7 po.
- Largeur d’une seule pièce7 po.
- Poids de l’outil0.18 lb
- Largeur de l’outil1 3/8 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique résistant aux chocs
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionOutil de démontage avec lame à crochet
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique nu
- Type de poignéePlastique nu
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221004040
- MatérielPlastique résistant aux chocs
- Nombre de pièces1
- Capacité de dénudage8.0 - 28.0 mm (5/16 à 1 1/8 po)
- CUP_NON843221004040
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour dénuder tous les câbles ronds courants de 8.0 mm à 28.0 mm.
- Levier de maintien autoserrant.
- Avec vis de réglage pour le réglage de la profondeur de coupe.
- Lame rotative pour une coupe circulaire et longitudinale.
- Lame de rechange rangée à l’intérieur de la poignée.
- Fixez la prise en raison du matériau souple du composant sur la poignée et en tenant le levier pour éviter de glisser.
- Comprend une lame à crochet avec capuchon de protection - idéale pour couper les faisceaux d'attaches de câble.
- Le boîtier est fait de plastique résistant aux chocs.
- Lame de rechange numéro de pièce 16 29 165.