Motion
40-2 LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
40-2 SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 40-2 / 1/2 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741432
N° MFR40-2 SCCL ELITE CONN LINK
Price$3.40/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40-2 SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 40-2 / 1/2 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741432
N° MFR40-2 SCCL ELITE CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.40 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40-2 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.50 mm
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Longueur de la goupille
    32.30 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Largeur du rouleau
    7.85 mm
  • Résistance à la traction
    35.60 kN
  • Poids
    0.03 lb

Details

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40-2 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648628421
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648628421

Aperçu

Description du fabricant
40-2 LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like