Motion
AN29-IN
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M145x2 mm, diamètre extérieur 190 mm, diamètre extérieur 172 mm, largeur 24 mm
N° D’ARTICLE MI10747272
N° MFRAN29-IN
Prix180.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M145x2 mm, diamètre extérieur 190 mm, diamètre extérieur 172 mm, largeur 24 mm
N° D’ARTICLE MI10747272
N° MFRAN29-IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix180.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    172 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Filetage Taille  
    M145x2 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318168030
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176964060
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    029176964060

Aperçu

Description du fabricant
AN29-IN INCH LOCKNUT