Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9-47/64 po
- Poids249 g
Détails
- Matériau de la poignéePlastique
- TypeTournevis magnétique multi-embouts
Aperçu
- Le tournevis multi-embouts comprend 13 embouts de tournevis différents et un tournevis à douille 1/4-Inch
- Mèches de qualité industrielle qui sont commodément logées dans la poignée
- Réglez la longueur de la lame pour un accès plus facile
- La lame résistante aux chocs peut être retirée pour être utilisée comme accessoire de visseuse à chocs
- Le porte-embout en acier inoxydable contient un puissant aimant Rare-Earth pour fixer les forets et les fixations
- Poignée coussinée pour un confort maximal
- Aimants de terres rares pour fixer les mèches et les fixations