Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute900 bpm
- Taille de l’entraînement1 po
- Taille de l’entrée0.5000 po
- Taille minimale du tuyau0.7500 po
- Longueur totale13.7800 po
- Couple1250 pi-lb
Détails
- Style de poignéePoignée en D
- Type de poignéePoignée en D
- Numéro CUP du fabricant15451767433
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale6200 tr/min
- Types de produitsClé à chocs
- Couple inverse1770 pi-lbf
- SérieCP7783
- Couple de fonctionnement1250 pi-lbf
Aperçu
- Outil léger pour réduire la fatigue de l’opérateur
- Couple maximal de 1,770 pi-lb (2,400 Nm) en marche arrière pour une productivité élevée
- Boîtier en métal et mécanisme d’impact de chien berçant renforcé fermé sans broche pour une grande durabilité
- Quatre positions pour le placement de la poignée en D afin d’offrir un confort ultime à l’opérateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure