Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur3.78 L / 1 gal
- Poids8.44 lb
Détails
- ApplicationLubrifiant de coupe
- CouleurJaune
- CompositionMélange
- Type de contenantCruche
- Qualité alimentaireNon
- Nom du fabricant (attribut de description)Technologies de surface Walter
- Gamme de produitsCOUPE FROID S-50™
- TypeLiquide
Aperçu
- Formulé avec une protection prolongée contre la corrosion; Émulsion stable; Peut être dilué jusqu’à 1 :30 ; Contient des additifs pour pression extrême (EP); Sans bactéricide; Résiste à une pression pouvant atteindre 80 bars ; Contient des additifs EP non chlorés; Fonctionne avec des pressions allant jusqu'à 1,100 psi; À utiliser sur : Titanium, Aluminium, Métaux non ferreux, Acier haute résistance, Acier inoxydable, Acier; Forage, Broyage, Alésage, Sciage, Tourner; Le Coolcut S-50™ est prêt à l’emploi, lubrifiant de coupe de métaux haute performance spécialement conçu pour les opérations d’élimination automatique et semi-automatique des métaux, même dans des procédés d’usinage rigoureux et des conditions de haute pression. Idéal pour les matériaux difficiles à machiner.