Motion
E1115-44NO9
Taraud manuel - série E111 , 3 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799094
N° MFRE1115-44NO9
Prix79.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série E111 , 3 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799094
N° MFRE1115-44NO9
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
Prix79.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    45 mm
  • Diamètre de la tige
    4 mm
  • Largeur du tableau
    0.1181 po | 3 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    #5 - 44
  • Profondeur de taraudage
    0.5118 po | 13 mm
  • Filetage Longueur  
    13 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche, deuxième
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    E111
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    2B
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
CANNELURE DROITE POUR ROBINET DE MACHINE 5975598 MF