Motion
PTB-40
Roulement de tourne-disque - Acier, 41-3/16 po de diamètre extérieur, 2-1/4 po de largeur, 44 trous de montage, capacité de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI10840120
N° MFRPTB-40
Prix3,410.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de tourne-disque - Acier, 41-3/16 po de diamètre extérieur, 2-1/4 po de largeur, 44 trous de montage, capacité de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI10840120
N° MFRPTB-40
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
Prix3,410.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    41-3/16 po
  • Largeur totale
    2-1/4 po
  • Poids
    188 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Nombre de trous de montage
    44
  • Type de produit
    Roulements de tourne-disque
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PTB-40 40 DANS LE ROULEMENT DE TURRETE
  • Le roulement de tourelle de précision est idéal pour une manœuvre constante du tourne-disque
  • Utiliser comme carrousel autonome dans une variété de réglages pour une efficacité maximale
  • Construction durable pour une résistance accrue et une longue durée de vie
  • Utilisation dans les applications industrielles pour des résultats optimaux