Spécifications
Dimensions
- Contenu(14) Combination Wrenches: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, (44)Bits, 1/4" Square to 1/4" Hex Adapter, 3/8 Dr 12pt Std: 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Profondeur de la douilleStandard
Détails
- Type de casBoîtier moulé par soufflage
- Style de trousseMécanicien
- Type de mesurePouce et métrique
- Nombre de pièces128.000
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Type d’outilEnsemble d’outils du mécanicien