Motion
80018H SCRDR DOUBLE PASSE-PARTOUT CABINE MAGNÉTIQUE TP 3/16 PO X6

Gearwrench
80018H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 3/16"X6

Largeur de lame de 3/16 po, tournevis à fente OAL de 10.05 po Longueur de lame de 6 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845216
N° MFR80018H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 3/16"X6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80018H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 3/16"X6

Largeur de lame de 3/16 po, tournevis à fente OAL de 10.05 po Longueur de lame de 6 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845216
N° MFR80018H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 3/16"X6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    6 po
  • Largeur de lame
    3/16 po
  • Diamètre de la poignée
    1.16 po
  • Longueur de la poignée
    4.15 po
  • Longueur totale
    10.0500 po
  • Plage de longueur globale
    10 po et plus

Détails

  • Style de poignée
    Acétate avec poignée en caoutchouc
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
80018H SCRDR DOUBLE PASSE-PARTOUT CABINE MAGNÉTIQUE TP 3/16 PO X6