Motion
80019H SCRDR DOUBLE PASSE-PARTOUT CABINE MAGNÉTIQUE TP 3/16 PO X1

Gearwrench
80019H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 3/16"X1

Largeur de lame de 3/16 po, tournevis à fente OAL de 14.17 po Longueur de lame de 10 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845217
N° MFR80019H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 3/16"X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80019H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 3/16"X1

Largeur de lame de 3/16 po, tournevis à fente OAL de 14.17 po Longueur de lame de 10 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845217
N° MFR80019H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 3/16"X1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    10 po
  • Largeur de lame
    3/16 po
  • Diamètre de la poignée
    1.17 po
  • Longueur de la poignée
    4.15 po
  • Longueur totale
    14.1700 po
  • Plage de longueur globale
    10 po et plus

Détails

  • Style de poignée
    Acétate avec poignée en caoutchouc
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
80019H SCRDR DOUBLE PASSE-PARTOUT CABINE MAGNÉTIQUE TP 3/16 PO X1