Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Largeur de la tête0.98 po
- Longueur totale8 po
Details
- Spécifications ANSISatisfait ou dépasse les spécifications ANSI
- Revêtement de finitionChrome poli
- Type de poignéeMatériau double
- Caractéristiques de la têteFlex
- Forme de têteLarmes
- MagnétiqueNon
- MatérielAcier allié
- Type de mesurePouces
- Nombre de dents d’engrenage90
- Nombre de pièces1
- Numéro de trousse d’entretien du cliquet81099T
- Type d’outilClé à cliquet
Aperçu
Description du fabricant
81016T RAT CUSH GRP LCK FLX 1/4DR 90T