Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Largeur de la tête0.90 po
- Longueur totale15-3/4 po
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- Type de poignéePoignée coussinée
- Caractéristiques de la têteFlex
- Forme de têtePoire
- Nombre de dents d’engrenage72
- Nombre de pièces1
- Code PSC5120
- Numéro de trousse d’entretien du cliquet81227
- Type d’outilClé à cliquet