Motion
86910 WR COMB RAT 90T  10MM

Gearwrench
86910 WR COMB RAT 90T 10MM

Clé mixte - chrome poli, taille de clé à bout carré 10 mm, taille de clé à bout ouvert 10 mm, 6.6730 po OAL
N° D’ARTICLE MI10845532
N° MFR86910 WR COMB RAT 90T 10MM
Prix50.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86910 WR COMB RAT 90T 10MM

Clé mixte - chrome poli, taille de clé à bout carré 10 mm, taille de clé à bout ouvert 10 mm, 6.6730 po OAL
N° D’ARTICLE MI10845532
N° MFR86910 WR COMB RAT 90T 10MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    10 mm
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    10 mm
  • Global Longueur  
    6.6730 po
  • Taille
    10 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type d’outil
    Cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575869105

Aperçu

Description du fabricant
86910 WR COMB RAT 90T 10MM