Motion
86914 WR COMB RAT 90T  14MM

Gearwrench
86914 WR COMB RAT 90T 14MM

Clé mixte - chrome poli, taille de clé à bout carré 14 mm, taille de clé à bout ouvert 14 mm, 8.3780 po OAL
N° D’ARTICLE MI10845536
N° MFR86914 WR COMB RAT 90T 14MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86914 WR COMB RAT 90T 14MM

Clé mixte - chrome poli, taille de clé à bout carré 14 mm, taille de clé à bout ouvert 14 mm, 8.3780 po OAL
N° D’ARTICLE MI10845536
N° MFR86914 WR COMB RAT 90T 14MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    14 mm
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    14 mm
  • Global Longueur  
    8.3780 po
  • Taille
    4 mm
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type d’outil
    Cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575869143

Aperçu

Description du fabricant
86914 WR COMB RAT 90T 14MM