Motion
86920 WR COMB RAT 90T  20MM

Gearwrench
86920 WR COMB RAT 90T 20MM

Clé mixte - chrome poli, taille de clé à bout carré 20 mm, taille de clé à bout ouvert 20 mm, 12.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI10845542
N° MFR86920 WR COMB RAT 90T 20MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86920 WR COMB RAT 90T 20MM

Clé mixte - chrome poli, taille de clé à bout carré 20 mm, taille de clé à bout ouvert 20 mm, 12.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI10845542
N° MFR86920 WR COMB RAT 90T 20MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    20 mm
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    20 mm
  • Global Longueur  
    12.0000 po
  • Taille
    20 mm
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type d’outil
    Cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575869204

Aperçu

Description du fabricant
86920 WR COMB RAT 90T 20MM