Motion
86921 WR COMB RAT 90T  21MM

Gearwrench
86921 WR COMB RAT 90T 21MM

Clé mixte - chrome poli, taille de clé à bout carré 21 mm, taille de clé à bout ouvert 21 mm, 12.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI10845543
N° MFR86921 WR COMB RAT 90T 21MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86921 WR COMB RAT 90T 21MM

Clé mixte - chrome poli, taille de clé à bout carré 21 mm, taille de clé à bout ouvert 21 mm, 12.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI10845543
N° MFR86921 WR COMB RAT 90T 21MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    21 mm
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    21 mm
  • Global Longueur  
    12.0000 po
  • Taille
    21 mm
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type d’outil
    Cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575869211

Aperçu

Description du fabricant
86921 WR COMB RAT 90T 21MM