Motion
393-650-P
Cache-cou rafraîchissant par évaporation
N° D’ARTICLE MI10875665
N° MFR393-650-P
Prix3.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cache-cou rafraîchissant par évaporation
N° D’ARTICLE MI10875665
N° MFR393-650-P
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
Prix3.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    32.5 cm
  • Poids
    4 kg
  • Largeur
    28 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans des environnements chauds pour une protection contre le stress des températures élevées. Lorsqu’il est activé simplement dans une petite quantité d’eau, le tissu incroyable est plus frais que la température ambiante et restera frais pendant des heures. S’il sèche, ajoutez simplement de l’eau, essorez-le rapidement et il est prêt à continuer à refroidir.
  • Couleur
    Rose fluo
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans des environnements chauds pour une protection contre le stress des températures élevées. Lorsqu’il est activé simplement dans une petite quantité d’eau, le tissu incroyable est plus frais que la température ambiante et restera frais pendant des heures. S’il sèche, ajoutez simplement de l’eau, essorez-le rapidement et il est prêt à continuer à refroidir.
  • Type de tissu
    PVA
  • Numéro CUP du fabricant
    616314222085
  • CUP_NON
    616314222085

Aperçu

Description du fabricant
ENVELOPPE DE COU RAFRAÎCHISSANTE PAR ÉVAPORATION 393-650-P
  • Le matériau Advanced Poly Vinyl Alcohol (PVA absorbe efficacement l’eau et la sueur et reste actif pendant des heures
  • L’évaporation naturelle procure une sensation de fraîcheur offrant du confort dans les environnements chauds
  • Rincer avant l’utilisation et envelopper le cou pour un effet rafraîchissant exceptionnel
  • Conçu pour être utilisé encore et encore
  • Le refroidissement prolongé dure de 1 à 7 jours, selon les conditions ambiantes
  • Les propriétés de refroidissement peuvent être réactivées pendant toute la durée de vie du produit
  • S’il n’est pas ouvert, l’enveloppe du cou de refroidissement PVA a une durée de conservation illimitée et est réutilisable une fois ouverte si elle est entretenue correctement
  • Lavable à la machine ou à la main