Motion
A-0512-MSPS
A-0512-MSPS 5/16 po Diamètre intérieur du tuyau et raccords deux pièces de diamètre extérieur du tube GI de 12 mm, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Tuyau vertical droit métrique - série A
N° D’ARTICLE MI10914458
N° MFRA-0512-MSPS
Prix4.15 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-0512-MSPS 5/16 po Diamètre intérieur du tuyau et raccords deux pièces de diamètre extérieur du tube GI de 12 mm, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Tuyau vertical droit métrique - série A
N° D’ARTICLE MI10914458
N° MFRA-0512-MSPS
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
Prix4.15 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type de raccord
    Tuyau vertical
  • Numéro CUP du fabricant
    822353131251
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - Tuyau droit métrique - Série A
  • Type
    Inserts pour raccords deux pièces
  • CUP_NON
    822353131251

Aperçu

Description du fabricant
A-0512-MSPS TUYAU MÉTRIQUE