Motion
N° 930-A 16OZ BAIGNOIRE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 930-A 16OZ TUB

Composition du complexe de lithium, qualité NLGI 3 , taille de 16 oz, contenant pour baignoire, couleur blanc cassé, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI10921510
N° MFRNO. 930-A 16OZ TUB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 930-A 16OZ TUB

Composition du complexe de lithium, qualité NLGI 3 , taille de 16 oz, contenant pour baignoire, couleur blanc cassé, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI10921510
N° MFRNO. 930-A 16OZ TUB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Grade NLGI
    3

Détails

  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Composition
    Complexe de lithium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    316 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    375 °F
  • Série
    930
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0095-004 NO 930-A 16OZ CUVE