Motion
SEAU SYN LTR-2/460 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LTR-2/460 35LB PAIL

Lubrifiant pénétrant et polyvalent – No, 35 lb, Seau
N° D’ARTICLE MI10921514
N° MFRSYN LTR-2/460 35LB PAIL
Prix577.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LTR-2/460 35LB PAIL

Lubrifiant pénétrant et polyvalent – No, 35 lb, Seau
N° D’ARTICLE MI10921514
N° MFRSYN LTR-2/460 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix577.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Chargement Timken OK
    60 lb

Détails

  • Apparence
    Épaisse; collante
  • Application
    Parfait pour les applications industrielles, de construction, de granulats/carrières et automobiles à usages multiples et lourds
  • Type de base
    PAO synthétique
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Composé à base synthétique
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    464 °F
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    505 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 450 °F
  • Point d’écoulement
    -45 °F
  • Types de produits
    Syn Ltr-2/460
  • Série
    SYN LTR-2-460
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Type
    Graisse
  • Viscosité
    446 à 40 °C
  • Température de travail
    -20 à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0169-035 SYN LTR-2/460 35LB SEAU