Motion
66252839431

NORTON ABRASIVES
66252839431

9 x 1/8 x 5/8-11 po Quantum3 Meulage et meule tronçonneuse SG 24 U Type 27
N° D’ARTICLE MI10957147
N° MFR66252839431
Prix40.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839431

9 x 1/8 x 5/8-11 po Quantum3 Meulage et meule tronçonneuse SG 24 U Type 27
N° D’ARTICLE MI10957147
N° MFR66252839431
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
Prix40.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Diamètre du disque
    9 po
  • Taille du trou
    5/8 po-11
  • Diamètre total
    9 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Poids
    1.2 lb
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Détails supplémentaires
    Maximisez votre potentiel de production sur les projets d’enlèvement de stocks tout en minimisant les coûts avec la meule Quantum3 SG CA Type 27 . Cette meule à angle droit 1/4-inch offre une finition exceptionnelle sur les matériaux en acier inoxydable de la série 400 ou en acier au carbone dur et souple. Le système de grains abrasifs et de liaison en alumine céramique offre le double de la performance des roues en céramique concurrentes et une augmentation étonnante de 500  % de la performance par rapport à l’oxyde d’aluminium. Augmentez votre production et constatez un impact positif sur vos résultats. La conception conviviale signifie une action de coupe simple sans agripper, creuser ou attraper, ce qui donne une finition de haute qualité à chaque fois.
  • Application
    Retrait de stock
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Roue, roue centrale enfoncée, meule, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule à mélanger, meule à angle droit
  • Grade
    U
  • Grade de grain
    U
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22.40.00
  • Numéro de stock du fabricant
    66252839431
  • Numéro CUP du fabricant
    662528394315
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    QUANTUM3
  • CUP_NON
    66252839431
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252839431 TYPE 27 ET TYPE 27/42 AMORTI
  • 100 % grain abrasif en alumine céramique de nouvelle génération de forme unique et un nouveau système de liaison robuste donnent 5X–6 de plus que les roues en oxyde d’aluminium et une augmentation de 100 % de la performance et de la durée de vie par rapport aux roues en céramique concurrentes
  • Les roues de 1/4 po d’épaisseur sont conçues pour l’acier inoxydable de la série 400 , les aciers au carbone dur, les aciers au carbone souples, l’enlèvement des pièces, le lissage des soudures et le biseautage
  • Augmenter considérablement la production, pour le coût total de meulage le plus bas de toutes les roues sur le marché aujourd’hui
  • Un meilleur contrôle de l’opérateur, un confort amélioré et une qualité exceptionnelle des pièces finies avec une action de coupe plus robuste, plus tranchante, mais plus lisse
  • les roues ne saisissent pas et ne creusent pas