Spécifications
Dimensions
- Profondeur22 po
- Hauteur29 po
- Hauteur maximale du siège29 po
- Hauteur minimale du siège24 po
- Profondeur du siège16 po
- Largeur du siège16 po
- Poids22 lb
- Largeur22 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseS.O.
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireAucun soutien lombaire
- MatérielTissu
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- La construction robuste et la conception moderne du tabouret sans dossier Versa ESD de BEVCO sont idéales pour une vaste gamme d’applications qui nécessitent une dissipation statique. Le tissu ESD est fabriqué avec des fibres de carbone tissées dans tout le tissu assurant une dissipation statique appropriée, répondant aux normes ANSI/ESD STM12.1–2019 offrant une tranquillité d’esprit entièrement mise à la terre. Siège en tissu de 16” de diamètre conforme à la norme CAL 117. Le réglage pneumatique de la hauteur permet des changements de hauteur du siège sans stress de 24 po à 29 po. Le tabouret est doté d’une solide base tubulaire en acier chromé de 22 po de diamètre avec une chaîne d’entraînement en laiton et un pied de lit soudé. Le modèle est livré de série avec des patins à champignon antistatiques. Les roulettes ESD en option peuvent être commandées séparément.