Spécifications
Dimensions
- Profondeur25 po
- Hauteur31.5 po
- Hauteur maximale du siège31.5 po
- Hauteur minimale du siège21.5 po
- Profondeur du siège16 po
- Largeur du siège16 po
- Poids21 lb
- Largeur25 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseS.O.
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireAucun soutien lombaire
- MatérielVinyle
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- La construction robuste et la conception moderne du tabouret sans dossier Versa ESD de BEVCO sont idéales pour une vaste gamme d’applications qui nécessitent une dissipation statique. Le vinyle ESD possède des propriétés antistatiques imprégnées dans tout le vinyle assurant une dissipation statique appropriée, répondant aux normes ANSI/ESD STM12.1–2019 offrant une tranquillité d’esprit entièrement mise à la terre. Le siège en vinyle de 16” de diamètre est antibactérien; antifongique et conforme à la norme CAL 117. Le réglage pneumatique de la hauteur permet des changements de hauteur du siège sans stress de 21.5 po à 31.5 po. Le tabouret est doté d’une solide base en aluminium poli de 25 po de diamètre avec une chaîne d’entraînement en laiton. Le modèle est livré de série avec des patins à champignon antistatiques. Les roulettes ESD en option peuvent être commandées séparément.