Motion
7551E1 ESD/ISO 4 CALFEUTRANT POUR SALLE BLANCHE EVERLAST

Bevco Ergonomic
7551E1 EVERLAST ESD/ISO 4 CLEANROOM BLK

Chaise haute Everlast ESD/ISO 4 en polyuréthane noir pour salle blanche, siège articulé et dossier inclinable; base en aluminium poli avec semelle réglable
N° D’ARTICLE MI11025338
N° MFR7551E1 EVERLAST ESD/ISO 4 CLEANROOM BLK
Prix1,067.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
7551E1 EVERLAST ESD/ISO 4 CLEANROOM BLK

Chaise haute Everlast ESD/ISO 4 en polyuréthane noir pour salle blanche, siège articulé et dossier inclinable; base en aluminium poli avec semelle réglable
N° D’ARTICLE MI11025338
N° MFR7551E1 EVERLAST ESD/ISO 4 CLEANROOM BLK
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
Prix1,067.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    27 po
  • Hauteur
    49.5 po
  • Hauteur maximale du siège
    30.5 po
  • Hauteur minimale du siège
    20.5 po
  • Profondeur du siège
    17 po
  • Largeur du siège
    18.5 po
  • Poids
    38 lb
  • Largeur
    27 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Inclinaison articulée
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Moyen
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
7551E1 ESD/ISO 4 CALFEUTRANT POUR SALLE BLANCHE EVERLAST
  • Les chaises de salle blanche Everlast ESD/ISO 4 de BEVCO sont conçues pour offrir un confort exceptionnel et une utilisation durable tout en répondant aux objectifs spécifiques en matière de particules des normes ISO 14644-1 et ESD de la norme ANSI/ESD STM12.1-2019 afin d’offrir une solution combinée de sièges ESD/salle blanche pour les environnements hautement techniques. Le siège et le dossier en polyuréthane noir antistatique sont antistatiques; antibactériens; imperméables à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques; résistants aux perforations et faciles à nettoyer. Ce modèle à inclinaison articulée offre des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Le siège en cascade aide à la circulation plus basse du corps, améliorant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 20.5 po à 30.5 po. Cette chaise est livrée avec une base robuste en aluminium poli de 27 po de diamètre avec une chaîne d’entraînement en laiton et un pied de lit ESD réglable. Le modèle est livré de série avec des patins à champignon antistatiques. Les roulettes ESD en option peuvent être commandées séparément.