Motion
49-66-7007

MILWAUKEE TOOL
49-66-7007

14PC SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 3/8" Drive Metric Standard 6 Point Socket Set
N° D’ARTICLE MI11044250
N° MFR49-66-7007
Prix74.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-66-7007

14PC SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 3/8" Drive Metric Standard 6 Point Socket Set
N° D’ARTICLE MI11044250
N° MFR49-66-7007
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
Prix74.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    21 mm
  • Taille min.
    7 mm
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Finition couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    045242581405
  • Matériel
    Acier forgé
  • Nombre de pièces
    14
  • Nombre de douilles
    8 PC
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    045242581405
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
49-66-7007 14PC SERVICE D’IMPACT D’ONDE DE CHOC
  • Marquages de diamètre estampillés et remplis d’encre pour la résistance à l’usure
  • Conception 6-Point faite d’acier forgé résistant aux chocs pour plus de durabilité dans les applications à couple élevé, soutenue par notre garantie à vie
  • Conception à deux trous et rainure pour une fixation plus facile
  • Géométrie hexagonale antidérapante pour empêcher l’arrondissement de la douille et de la fixation
  • La garantie à vie couvre uniquement les douilles à chocs et les rallonges
  • Numéro de pièce gravé au laser
  • Optimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les tournevis, les cliquets et les adaptateurs à prise de 1/2 po
  • La trousse comprend 14 douilles métriques standard. Les tailles suivantes sont incluses : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
  • Pinces interchangeables pour la personnalisation du rail