Motion
48-00-5243

MILWAUKEE TOOL
48-00-5243

12 6 COURROIE TPI avec lame SAWZALL pour dents en carbure
N° D’ARTICLE MI11044444
N° MFR48-00-5243
Prix29.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5243

12 6 COURROIE TPI avec lame SAWZALL pour dents en carbure
N° D’ARTICLE MI11044444
N° MFR48-00-5243
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
Prix29.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.0000 po
  • Épaisseur
    0.0500 po
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Comprend
    12" 6 TPI THE WRECKERMC avec dents en carbure Lame SAWZALL® 1PK
  • Numéro CUP du fabricant
    045242568000
  • Coupe de matériau
    Multi-usages
  • Nombre de pièces
    1
  • Nombre de dents
    70
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Sans objet
  • Tpi
    6
  • CUP_NON
    045242568000

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5243 12" 6 TPI LE DÉMOLISSEUR AVEC C
  • Conception 6TPI pour la polyvalence du matériau et une démolition rapide
  • Conception Fang- Tip . pour une coupe en plongée rapide dans le bois
  • Dents de carbure offrant jusqu’à 50x durée de vie des lames bimétalliques
  • Possibilité de couper du bois propre en métaux épais Grandes gorges pour faciliter l’enlèvement des débris

You May Also Like